Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 6720005422 CONNECTOR AC POWER, RECEPTACLE, 15A 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1798107
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     6720005422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Black
  • SVHC: Lead
  • Pinbelegung: 2P+E / 2P3W
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbinder-Ausführung: Outlet
  • Steckverbindermontage: DIN Rail Mount
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WEIDMULLER, 6720005422, 1798107, 179-8107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,63*
    € 104,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,42*
    € 101,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,01*
    € 94,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 76,40*
    € 90,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,16*
    € 81,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,38*
    € 75,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 60,79*
    € 72,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,67*
    € 62,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.