Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0201JR-070RL. RES, THICK FILM, 0R, 0.5W, 0201, Resista


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1799160
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0201JR-070RL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Null-Ohm-Widerstand
Widerstandsmontage: Surface Mount Device
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennstrom: 500 mA
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Nennleistung: 50 mW
  • Produktpalette: RC_L Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [0603 Metric]
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0201JR-070RL., 1799160, 179-9160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0171*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0214*
    € 0,02547
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0191*
    € 0,02273
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.