Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC35196 CABLE TIES, Cable Tie Material:Nylon (Po


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1813179
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC35196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Kabelbinderlänge: 203 mm
  • Produktpalette: -
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 53 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC35196, 1813179, 181-3179
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,78*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0278* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.