Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
MULTICOMP PRO SPC35198 CABLE TIES, Cable Tie Material:Nylon (Po
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1813181
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
SPC35198
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
Kabelbindermaterial:
Nylon (Polyamide)
Kabelbinderlänge:
292 mm
Zugfestigkeit, min.:
40 lb
Kabelbinderbreite:
3.6 mm
Kabelbinderfarbe:
Natural
Kabelbinder:
Standard
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Kabelbündeldurchmesser, max.:
82 mm
Produktpalette:
-
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kabelmanagement
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Einzeladern
,
Kabel
,
Kabelmanagement
,
konfektionierte
,
MULTICOMP PRO
,
SPC35198
,
1813181
,
181-3181
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HELLERMANNTYTON T30LL0C2 CABLE TIE, 290MM, PA6.6, 30LB, BLACK, Ca
HellermannTyton
T30LL0C2
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen