Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC35218 CABLE TIES, Cable Tie Material:Nylon (Po


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1813204
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC35218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
Kabelbinderlänge: 250 mm
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 68 mm
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbindermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Kabelbinder: Standard
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC35218, 1813204, 181-3204
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04159* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 151,60*
    € 180,40
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 146,50*
    € 174,34
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 91,72*
    € 109,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 74,35*
    € 88,48
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 72,26*
    € 85,99
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 58,83*
    € 70,01
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 48,60*
    € 57,83
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 41,59*
    € 49,49
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.