Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC35279 WEATHER-RESISTANT CABLE TIES, Cable Tie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1813271
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC35279
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 77 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderlänge: 280 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC35279, 1813271, 181-3271
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 26,33*
    € 31,33
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ABB
    TY5253MX
    ab € 68,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.