Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC35281 WEATHER-RESISTANT CABLE TIES, Cable Tie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1813273
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC35281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • Kabelbinderlänge: 368 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 105 mm
  • Kabelbinder: Standard
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC35281, 1813273, 181-3273
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    409
    € 14,99*
    ab € 10,46*
    € 18,54*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,72*
    € 32,46*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 32,46*
    € 38,63
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0772* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.