Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2106725-2 POWER FEED CABLE, 10FT, 24V, NATURAL, Vo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1813526
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2106725-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Lichtkabel
TE CONNECTIVITY
Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Natural
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Load (Device) Connector to Plug & Receptacle 2-Position Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 2106725-2, 1813526, 181-3526
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,42*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 67,51*
    € 80,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,09*
    € 76,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,46*
    € 67,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,41*
    € 64,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,67*
    € 63,87
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 48,42*
    € 57,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.