Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR PM53-BCW12.0 INDICATOR, LED PANEL MOUNT, 5MM, RED/GRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1814202
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PM53-BCW12.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung / Farbe: R 2V, G 2.1V
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • Lichtstärke / Farbe: -
  • Montagelochdurchmesser: 6.35 mm
  • MSL: -
  • Durchlassstrom / Farbe: -
  • LED-Farbe: Green, Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Mehrfarbige, Optoelektronik, BIVAR, PM53-BCW12.0, 1814202, 181-4202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,57*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,27*
    € 6,2713
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,29*
    € 3,9151
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,13*
    € 3,7247
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.