Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24LC512-I/SMG SERIAL EEPROM, 512KBIT, 400KHZ, SOIC-8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1815925
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC512-I/SMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
IC-Montage: Surface Mount
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIJ
  • Speicherkonfiguration: 64K x 8bit
  • Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire)
  • Produktpalette: 512Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Speicherdichte: 512 Kbit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24LC512-I/SMG, 1815925, 181-5925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,77*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.