Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 350690-7. CONTACT, PIN, 24-18AWG, CRIMP, Series:Un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1819392
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350690-7.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Zur Verwendung mit: AMP Universal MATE-N-LOK Series Housings
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK Series
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktausführung: Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 350690-7., 1819392, 181-9392
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,43*
    € 0,53*
    1 Tag
    5663
    10
    € 14,99*
    ab € 0,468*
    € 1,005*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,617*
    € 1,431*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,56*
    € 1,58*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,431*
    € 1,70289
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1
    ab € 176,93*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1804030-1
    ab € 36,11*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90548-1
    ab € 237,33*
    Zubehör
    TE Connectivity
    455830-1
    ab € 26,39*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90548-2
    ab € 198,60*
    Zubehör
    TE Connectivity
    350689-7
    ab € 0,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.