Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UVZ1E102MPD1TD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 1000UF,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1822672
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVZ1E102MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Qualifikation: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Polarität: Polar
  • Rippelstrom: 680 mA
  • Kapazität: 1000 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: UVZ Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UVZ1E102MPD1TD, 1822672, 182-2672
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,165*
    € 0,795*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 0,623*
    € 0,993*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,623* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    ESMG250ELL102MJ20S
    ab € 0,385*
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKMG250ELL102MJ20S
    ab € 0,24*
    Ähnlich
    Rubycon
    25PK1000MEFC10X16
    ab € 0,207*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.