Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UVY1E102MPD1TD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 1000UF,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1823730
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVY1E102MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Rippelstrom: 610 mA
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Polarität: Polar
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktbreite: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktpalette: UVY Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Kapazität: 1000 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UVY1E102MPD1TD, 1823730, 182-3730
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,216*
    € 0,825*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 0,648*
    € 1,048*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,648* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    ESMG250ELL102MJ20S
    ab € 0,385*
    Ähnlich
    Rubycon
    25PK1000MEFC10X16
    ab € 0,207*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.