Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RH1B-ULDC12V RELAY, SPDT, 110VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1824070
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH1B-ULDC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
leistungsrelais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Produktpalette: RH Series
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Relaismontage: Socket
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 188 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RH1B-ULDC12V, 1824070, 182-4070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SFA-101
    ab € 0,238*
    Zubehör
    Idec
    SFA-202
    ab € 0,267*
    Zubehör
    Idec
    SH1B-05C
    ab € 7,80*
    Zubehör
    Idec
    SH1B-62
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Idec
    SY2S-02F1
    ab € 0,331*
    Zubehör
    Idec
    SY4S-51F1
    ab € 0,331*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.