Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 36912000000. FUSE, PCB, 2A, 300V, TIME DELAY, Fuse Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1826514
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     36912000000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungsstrom: 2 A
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung V AC: 300 V
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Produktpalette: TE5 369 Series
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 36912000000., 1826514, 182-6514
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1373
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,196*
    € 0,889*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,30*
    € 1,081*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,23*
    € 1,80*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 263,40*
    € 307,89*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.