Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY526MX CABLE TIES, SELF-LOCK, 282MM L, NYLON, B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1827182
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY526MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbinderlänge: 282 mm
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 76.2 mm
  • Produktpalette: Ty-Rap Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinder: Weather Resistant
  • Zugfestigkeit, min.: 30 lb
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY526MX, 1827182, 182-7182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,72*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5672* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 79,62*
    € 94,75
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 76,81*
    € 91,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 72,65*
    € 86,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 67,81*
    € 80,69
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 56,72*
    € 67,50
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.