Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-520140-2. TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 6.35MM BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1828446
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-520140-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • Produktpalette: Ultra-Fast FASTON Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 3-520140-2., 1828446, 182-8446
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    25
    1
    € 25,00*
    ab € 0,247*
    € 0,397*
    45 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,147*
    € 0,439*
    10 Tage
    nicht lagernd
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,70*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-521192-2
    ab € 0,364*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-521191-2.
    ab € 0,318*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-521097-2
    ab € 0,55*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-521098-2
    ab € 0,275*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520102-2
    ab € 0,262*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.