Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 678D107M040CD3D ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1832025
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     678D107M040CD3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produktdurchmesser: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: Lead
  • Rippelstrom: 380 mA
  • Produktlänge: -
  • Produktpalette: 678D Series
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.58 ohm
  • Polarität: Polar
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 40 V
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, 678D107M040CD3D, 1832025, 183-2025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.