Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 601403B06000 HEAT SINK EXTRUSION, 1.39°C/W, LED, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1835394
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     601403B06000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
BOYD
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außendurchmesser: -
  • Zur Verwendung mit: Extruded Rectangular LED Heatsinks
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Wärmewiderstand: 1.39 °C/W
  • Außenhöhe: 44.45 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 601403B06000, 1835394, 183-5394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 109,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 219,25*
    € 260,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 202,26*
    € 240,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 163,44*
    € 194,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 156,72*
    € 186,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 149,42*
    € 177,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 136,20*
    € 162,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 117,94*
    € 140,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,43*
    € 130,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.