Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY XT9S20ANA16M CRYSTAL, 16MHZ, 20PF, HC-49S, Frequency


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1839813
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     XT9S20ANA16M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Belastungskapazität: 20 pF
  • Quarzgehäuse: Through Hole, 11mm x 4.65mm
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktpalette: XT9S Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, VISHAY, XT9S20ANA16M, 1839813, 183-9813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,395*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.