Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 19040257 INDICATOR, LED PANEL MNT, 5MM, BLUE, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1842915
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     19040257
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Betriebsspannung: 12 VDC
  • SVHC: Lead
  • LED-Farbe: Blue
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP40
  • Lichtstärke: 60 mcd
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v, kontrolllampe, signalleuchte ip40, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 19040257, 1842915, 184-2915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,64*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.