Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 192A0355 INDICATOR, LED PANEL, 10MM, GREEN, 24V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1842927
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     192A0355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
SVHC: Lead
  • Lichtstärke: 1.25 cd
  • Betriebsspannung: 24 V
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • LED-Farbe: Green
  • Montagelochdurchmesser: 14 mm
  • Durchlassstrom If: 17 mA
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 192A0355, 1842927, 184-2927
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.