Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA SCS120PW24 AC-DC CONVERTER, OPEN FRAME, 1 O/P, 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1846330
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SCS120PW24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
netzteil offene bauform
Produktpalette: SC Series
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 120 W
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC to 264V AC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, SCS120PW24, 1846330, 184-6330
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,78*
    € 97,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,98*
    € 96,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,36*
    € 92,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,38*
    € 83,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,62*
    € 82,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,87*
    € 81,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,77*
    € 71,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.