Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-84953-9 FPC CONNECTOR, RECEPTACLE 19POS 1MMPITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1846453
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-84953-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC
FPC-Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
AMP - TE CONNECTIVITY
Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Kontaktanschluss: Surface Mount
  • Ausführung: Receptacle
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Rastermaß: 1 mm
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • Produktpalette: FPC Series
  • Anzahl der Kontakte: 19 Kontakt(e)
  • Kontaktposition: Top
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1-84953-9, 1846453, 184-6453
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,29*
      
    Preis gilt ab 48.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 9.600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 9600 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 19200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.