Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1301470059 CONNECTOR AC POWER, RECEPTACLE, 20 A, 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1847082
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1301470059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Produktpalette: Watertite 130147 Series
  • Steckverbinderfarbe: Yellow
  • Steckverbindertyp: Industrial Electrical AC Power
  • Nennstrom: 20 A
  • Steckverbindermaterial: -
  • Nennspannung V AC: 480 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 1301470059, 1847082, 184-7082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 68,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,55*
    € 136,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,11*
    € 133,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,15*
    € 122,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,07*
    € 113,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 88,69*
    € 105,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,81*
    € 102,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,85*
    € 93,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 77,12*
    € 91,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,35*
    € 81,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.