Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1301440036 CONNECTOR AC POWER, PLUG, 15 A, 125 V, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1847092
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1301440036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Produktpalette: Safeway 130144 Series
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Steckverbindertyp: Industrial Electrical AC Power
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 1301440036, 1847092, 184-7092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,61*
    € 49,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,33*
    € 46,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,84*
    € 42,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,89*
    € 40,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,20*
    € 38,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,63*
    € 36,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.