Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE V251DB40 METAL OXIDE VARISTOR (MOV), Voltage Rati


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1848704
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V251DB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Bauform - Varistor: Disc 40mm
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 40 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Varistor: Metal Oxide Varistor (MOV)
  • Produktpalette: DB Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung, V DC: 330 V
  • Spitzenenergie (10/1000us): 370 J
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 650 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, V251DB40, 1848704, 184-8704
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    € 6,90*
    ab € 33,32*
    € 39,44*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 31,36*
    € 51,78*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,78*
    € 61,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,60*
    € 60,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,70*
    € 55,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,05*
    € 51,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,89*
    € 49,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,14*
    € 46,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,38*
    € 43,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.