Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 249-7868-3331-504F PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 9.53MM, RED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1850720
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     249-7868-3331-504F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Durchlassstrom If: 20 mA
  • LED-Farbe: Red
  • Betriebsspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • Produktpalette: 249 Series
  • Montagelochdurchmesser: 9.53 mm
  • Lichtstärke: 55 mcd
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, kontrolllampe 5v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, DIALIGHT, 249-7868-3331-504F, 1850720, 185-0720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.