Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 573300D00000G HEAT SINK, Thermal Resistance:18°C/W, Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1851678
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     573300D00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Außendurchmesser - imperial: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenbreite - metrisch: 26.2 mm
  • Wärmewiderstand: 18 °C/W
  • Kühlkörpermaterial: Copper
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außenhöhe - metrisch: 10.16 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.03 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-263
  • Außenlänge - metrisch: 12.7 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.4 Zoll
  • Außenlänge - imperial: 0.5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 573300D00000G, 1851678, 185-1678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    53-77-2G
    ab € 0,874*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.