Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 574502B00000G HEAT SINK, Thermal Resistance:21.2°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1851728
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     574502B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: 21.2 °C/W
  • Außenlänge - metrisch: 10.03 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • Außenlänge - imperial: 0.39 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 21.84 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.86 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 19.05 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 574502B00000G, 1851728, 185-1728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,39*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    53-77-2G
    ab € 0,874*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.