Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 573902B04000G HEAT SINK, Packages Cooled:TO-220, Therm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1851848
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     573902B04000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Außendurchmesser - metrisch: -
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außenlänge - imperial: 0.5 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 38.1 mm
  • Außenbreite - metrisch: 12.7 mm
  • SVHC: Lead
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Wärmewiderstand: 18.8 °C/W
  • Außenlänge - metrisch: 12.7 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.5 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 0.5 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 573902B04000G, 1851848, 185-1848
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,78*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.