Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 574402B03200G HEAT SINK, Thermal Resistance:23.2°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1851849
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     574402B03200G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Außenlänge - imperial: 0.39 Zoll
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • SVHC: Lead
  • Außenhöhe - metrisch: 19.05 mm
  • Außenbreite - metrisch: 21.84 mm
  • Außenlänge - metrisch: 10.03 mm
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.86 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Wärmewiderstand: 23.2 °C/W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 574402B03200G, 1851849, 185-1849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,20*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.