Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UPW2A470MPD1TD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 47UF, 1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1854023
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW2A470MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Produktlänge: -
  • Produktpalette: UPW Series
  • Rippelstrom: 420 mA
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.74 ohm
  • Spannung (DC): 100 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UPW2A470MPD1TD, 1854023, 185-4023
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,42*
    € 0,82*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 0,524*
    € 0,844*
    2
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,147*
    € 0,856*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Paket
    ab 100000 Pakete
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,524* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKMG101ELL470MJC5S
    ab € 0,236*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.