Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 300XBXC1-12D RELAY, DPDT, 300VAC, 28VDC, 30A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1862027
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     300XBXC1-12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulentyp: -
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktstrom: 30 A
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Spulenwiderstand: 75 ohm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 300 VAC
  • Produktpalette: 300 Series
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 300XBXC1-12D, 1862027, 186-2027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,69*
    € 63,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,60*
    € 62,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,13*
    € 59,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,27*
    € 55,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,67*
    € 51,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,11*
    € 51,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,56*
    € 50,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,02*
    € 50,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 39,81*
    € 47,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,50*
    € 42,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.