Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMF5520K000FHEB METAL FILM RESISTOR, 20 KOHM, 500 MW, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1862228
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMF5520K000FHEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktbreite: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstyp: Precision
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktpalette: CMF Series
  • Widerstand: 20 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Produktdurchmesser: 2.29 mm
  • Nennspannung: 250 V
  • Produktlänge: 6.1 mm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CMF5520K000FHEB, 1862228, 186-2228
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,55*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.