Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 199BX-14 RELAY, DPDT, 300VAC, 28VDC, 40A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1862231
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     199BX-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktspannung V AC: 300 VAC
  • Spulenspannung: 110 VDC
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Produktpalette: W199 Series
  • Spulentyp: -
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulenwiderstand: 6 kohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 40 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 199BX-14, 1862231, 186-2231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,63*
    € 110,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,71*
    € 107,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,24*
    € 105,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,25*
    € 95,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,10*
    € 89,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,60*
    € 85,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,48*
    € 71,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.