Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC CB1A-R-M-12V RELAY, AUTOMOTIVE, SPST-NO, 14VDC, 40A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1867306
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CB1A-R-M-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Relais
Relais
Schalter
Schütze
Produktpalette: CB Series
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Spulenwiderstand: 103 ohm
  • Kontaktstrom: 40 A
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 14 V
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, PANASONIC, CB1A-R-M-12V, 1867306, 186-7306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,05*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.