Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RHS100 RELAY HEAT SINK, Product Range:RHS Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1870154
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RHS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
carlo gavazzi kühlkörper
smd kühlkörper
Außenbreite: 45 mm
  • Außenlänge: 75 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Außenhöhe: 82 mm
  • Kühlkörpermontage: DIN Rail
  • Produktpalette: RHS Series
  • Wärmewiderstand: 3 °C/W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RHS100, 1870154, 187-0154
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 29,79*
    € 41,89*
    € 6,90*
    ab € 31,79*
    € 43,38*
    € 8,95*
    ab € 31,45*
    € 44,02*
    Frei Haus
    ab € 33,81*
    € 49,19*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 38,38*
    € 59,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,48*
    € 70,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,50*
    € 69,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,53*
    € 66,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,08*
    € 56,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,33*
    € 55,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,89*
    € 52,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,42*
    € 50,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,38*
    € 45,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.