Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGRAND PASS & SEYMOUR PS5969-Y STECKVERBINDER,POWER ENTRY, BUCHSE, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1870749
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     PS5969-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Yellow
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,10*
    € 37,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.