Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSL0805R1500FEA CURRENT SENSE RESISTOR, 0.15 OHM, 125 MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1871704
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL0805R1500FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstandstechnologie: Metal Strip
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 0.406 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstand: 0.15 ohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Produktpalette: WSL Series
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSL0805R1500FEA, 1871704, 187-1704
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,329*
    € 1,097*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 111,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.