Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMF554K7000FKEB METAL FILM RESISTOR, 4.7KOHM, 500mW, ñ1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1874090
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMF554K7000FKEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.29 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: CMF Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstyp: Precision
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • Produktlänge: 6.1 mm
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • SVHC: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CMF554K7000FKEB, 1874090, 187-4090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,227*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.