Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CBS-DY-1804 TERMINAL, SPADE/FORK, #4, CRIMP, RED, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1878061
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CBS-DY-1804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch: M2.5
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 18AWG
  • Isolatorfarbe: Red
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Bolzengröße - imperial: #4
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: CBS Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,561*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,223*
    € 1,45537
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    CTT-8440-01
    ab € 103,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.