Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CBS-TO-1806 TERMINAL, SPADE/FORK, #6, CRIMP, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1878068
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CBS-TO-1806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Produktpalette: CBS Series
  • Isolatorfarbe: -
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 18AWG
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,202*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    CTT-8425-01
    ab € 112,13*
    Zubehör
    Duratool
    CTT-8440-01
    ab € 103,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.