Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CBS-TV-1410 TERMINAL, SPADE/FORK, #10, CRIMP, BLUE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1878073
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CBS-TV-1410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch: M5
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG to 14AWG
  • Isolatorfarbe: Blue
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Produktpalette: CBS Series
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,365*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    CTT-8440-01
    ab € 103,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.