Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CFS-TF-1425 TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 0.25IN BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1878114
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CFS-TF-1425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Anschlussmaterial: Copper
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Produktpalette: CFS-TF Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,449*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    CTR-100-IT
    ab € 93,08*
    Zubehör
    Duratool
    CTT-8440-01
    ab € 103,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.