Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CLS-TV-1025 TERMINAL, LOCKING FORK, 1/4IN CRIMP YELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1878136
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CLS-TV-1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG to 10AWG
  • Produktpalette: CLS Series
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchloride)
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,49*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    CTT-8440-01
    ab € 103,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.