Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
>
Artikel
MULTICOMP CRS-DY-1408 TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, BLUE,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1878173
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
CRS-DY-1408
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Produktpalette:
CRS Series
Leiterstärke (AWG), max.:
14 AWG
Isoliermaterial:
Nylon (Polyamide)
Bolzengröße - imperial:
#8
Bolzengröße - metrisch:
M4
Leiterquerschnitt CSA:
-
Isolatorfarbe:
Blue
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Stoßverbinder
,
MULTICOMP
,
CRS-DY-1408
,
1878173
,
187-8173
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,535*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURATOOL CTT-8440-01 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For
Duratool
CTT-8440-01
ab € 103,51*
Zubehör
MULTICOMP 1686 SOLDERLESS TERMINAL KIT, Connector Kit T
Multicomp
1686
ab € 52,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen