Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
>
Artikel
MULTICOMP CRS-DY-1808 TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, RED, S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1878178
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
CRS-DY-1808
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
SVHC:
No SVHC (16-Jul-2019)
Leiterstärke (AWG), max.:
18 AWG
Isoliermaterial:
Nylon (Polyamide)
Bolzengröße - metrisch:
M4
Leiterquerschnitt CSA:
-
Bolzengröße - imperial:
#8
Isolatorfarbe:
Red
Produktpalette:
CRS Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Stoßverbinder
,
MULTICOMP
,
CRS-DY-1808
,
1878178
,
187-8178
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,496*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURATOOL CTT-8425-01 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For
Duratool
CTT-8425-01
ab € 112,43*
Zubehör
DURATOOL CTT-8440-01 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For
Duratool
CTT-8440-01
ab € 103,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen