Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CRS-TO-1006 TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, Stud S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1878181
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CRS-TO-1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Produktpalette: CRS Series
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isolatorfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,233*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    CTT-8425-01
    ab € 112,30*
    Zubehör
    Duratool
    CTT-8440-01
    ab € 103,51*
    Zubehör
    Multicomp
    1686
    ab € 53,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.