Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19099-0049 TERMINAL, FORK TONGUE, #8, YEL, 10AWG, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1878693
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19099-0049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchloride)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Produktpalette: InsulKrimp 19099 Series
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG to 10AWG
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19099-0049, 1878693, 187-8693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,418*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.